44533086 FÄCHERSCHLEIFER F 6030/6 Z-COOL 80
Fächerschleifer F 6030/6 Z-Cool 80
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:F 6030/6 Z-COOL 80
Rubix:1283178
Hersteller:44533086
EAN:4007220297421



Produktdetails : 44533086 FÄCHERSCHLEIFER F 6030/6 Z-COOL 80
Fächerschleifer F 6030/6 Z-Cool 80
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
56,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
