52416 Klebestick 300 mm Acrylate 20 St.

Klebestick

Siehe technische Informationen

Referenzen

Steinel:01960164 KLEBESTICK 300MM ACRYLATE 20 ST
Rubix:2451410
01960164, 8112700120, 52416 Klebestick 300 mm Acrylate 20 St.

Produktdetails : 52416 Klebestick 300 mm Acrylate 20 St.


Heißklebestick Acrylate 200 °C

Produkteigenschaften:

  • Acrylat-Spezialkleber für hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
  • Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe / Kartonagen, Metall, ABS, Melamin, PC, PET, Plexiglas, PMMA, PS, PVC, Papier lackiert, Gummi, Kautschuk (CR), Leder
  • Belastbar nach: ca. 60 Sek.
  • Fest nach: ca. 15 Sek.

  • Technische Informationen


    Attribute
    30,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    36,24 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std