3961933 Polyesterklebeband 396, Transparent, 19mm x 33m, 0.10mm
Klebefilm
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:24138
Rubix:3479496
Hersteller:7000048488
EAN:0021200190834

Produktdetails : 3961933 Polyesterklebeband 396, Transparent, 19mm x 33m, 0.10mm
3M™ Super Bond Film Tape 396 bietet die geringe Dicke und Zugfestigkeit von Polyester sowie die hohe sofortige Haltekraft eines Kautschukklebstoffs zur Herstellung von Stoßverbindungen auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie wie Polyethylen und anderen schwer zu verklebenden Oberflächen. Die geringe Dicke und Zugfestigkeit des transparenten Polyesterträgers in Kombination mit der schnellen Haftung und Haltekraft des Klebstoffs auf Kautschukharzbasis machen 3M™ Super Bond Film Tape 396 für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich der Reparatur und Verstärkung stark beanspruchter Bereiche von Rip-stop-Nylon, des Haltens von Polyethylen-Fassauskleidungen, des Spleißens großer fotografischer Acetat-Transparente und des Spleißens von Polyester-Fördergurten. Spenderfähig und für den Außeneinsatz geeignet.
Anwendungen
Metallverarbeitung;Luft- und Raumfahrt;Haushaltsgeräte;Automobil;Bau;Elektronik;Allgemeine Industrie;Militär und Regierung;Spezialfahrzeuge;Transport
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 101 g |
|---|---|
| Breite | 19,1 mm |
| Länge | 32,9 m |
| Werkstoff | polyester |
| Stärke | 0,1 mm |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
797,28 € exkl. MwSt.
/ 48 Rollen
948,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage