Referenzen
3M:7000029041
Rubix:3479038
Hersteller:7000029041
EAN:00051115256035

Technische Zusammenfassung
| Breite | 1219 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | polyester (trägermaterial), hochklebendes acryl (klebstoff), pet (träger) |
Produktdetails : 9425HT Doppels. Klebeb., Transparent
Stärken
Hohe Anpassungsfähigkeit Hohe Weichmacherbeständigkeit Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien Erweiterte Design-Möglichkeiten Reduzierte Nachbearbeitung Schnelle und einfache Verbindungen Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar Für Weich-PVC geeignet Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen
Anwendungen
Für den Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1219x277x277 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 9979 g |
| Breite | 1219 mm |
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | polyester (trägermaterial), hochklebendes acryl (klebstoff), pet (träger) |
| Stärke | 0,14 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.401,17 € exkl. MwSt.
/ Rolle
2.857,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage