471R25 Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 25mm x 33m, 0.14mm
Klebeband 471 rot
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000047453
Rubix:3479590
Hersteller:7000047453





Produktdetails : 471R25 Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 25mm x 33m, 0.14mm
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Länge | 32,9 m |
| Breite | 25 mm |
| Stärke | 0,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
843,48 € exkl. MwSt.
/ 36 Rollen
1.003,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage