KT 10 Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 10 (3/8), DN 7
Klauenkupplung Temperguss
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:KT 10
Rubix:799986
Hersteller:107840
EAN:4047322258296


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | schlauchanschluss lw 10 (3/8') |
|---|---|
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
Dokumente
Produktdetails : KT 10 Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 10 (3/8), DN 7
Klauenkupplung, mit Schlauchanschluss. Die universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 141 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauchanschluss lw 10 (3/8') |
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage