38 NABE ST 1A 28H7 (MECALINE) Nabe 38 1A, gebohrt, Stahl MECALINE
Klauenkupplung (Standard)
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:JCS-38-A-ST-28h7
Rubix:3331162
Hersteller:897644
EAN:3660338500268

Produktdetails : 38 NABE ST 1A 28H7 (MECALINE) Nabe 38 1A, gebohrt, Stahl MECALINE
MECALINE-KLAUENKUPPLUNGSNABE
Nabe 38 1A, gebohrt, Stahl MECALINE
Stärken
Keine Schmierung erforderlich, einfach zu montieren, kostengünstige Lösung
Anwendungen
Elastische Kupplung zum Ausgleich von winkligen oder parallelen Fluchtungsfehlern von Wellen zur Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ein hub |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 38 |
| Nabenlänge | 66 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage