10X850XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10X850XHR
Rubix:180069
Hersteller:10 8507700_XH




Produktdetails : 10X850XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z33 1/2 |
| Innenlänge | 850 mm |
| Außenlänge | 888 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 872 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
281,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
