10X1900XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10X1900XHR
Rubix:179998
Hersteller:10 19007700_XH




Produktdetails : 10X1900XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z75 |
| Innenlänge | 1900 mm |
| Außenlänge | 1938 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1922 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
516,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
