10X1270XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10X1270XHR
Rubix:179952
Hersteller:10 12707700_XH




Produktdetails : 10X1270XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z50 |
| Innenlänge | 1270 mm |
| Außenlänge | 1308 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1292 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
313,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
