22X5592 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:C220 22x5592Li C5650 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739598
Hersteller:962362200
EAN:5414465676604
22X5592 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc220
Innenlänge5592 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X5592 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc220
Innenlänge5592 mm
Außenlänge5650 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge5650 mm
Querschnitt22 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.772,48 exkl. MwSt.
/ 48 Stück
3.299,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage