22X7242 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:C285 22x7242Li C7300 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739582
Hersteller:962362850
EAN:5414465678882

Produktdetails : 22X7242 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c285 |
| Innenlänge | 7242 mm |
| Außenlänge | 7330 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 7300 mm |
| Querschnitt | 22 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.199,52 € exkl. MwSt.
/ 48 Stück
4.997,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage