22X3762 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:C148 22x3762Li C3820 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739549
Hersteller:962361480
EAN:5414465306617

Produktdetails : 22X3762 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c148 |
| Innenlänge | 3762 mm |
| Außenlänge | 3850 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3820 mm |
| Querschnitt | 22 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage