17X790 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:B31 17x790Li B830 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739278
Hersteller:962260310
EAN:5414465292613
17X790 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb31
Innenlänge790 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X790 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb31
Innenlänge790 mm
Außenlänge830 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge830 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,97 exkl. MwSt.
/ Stück
7,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen