17X1175EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:17X1175EL.LTF
Rubix:180397
Hersteller:17 11757700_EL




Produktdetails : 17X1175EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Innenlänge | 1175 mm |
| Außenlänge | 1244 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1215 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
