25X2700 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:25X2700
Rubix:1359245
EAN:4010858232702

Produktdetails : 25X2700 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 25x2700 |
| Innenlänge | 2700 mm |
| Außenlänge | 2801 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 2760 mm |
| Querschnitt | 25 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage