10X1730 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:10X1730
Rubix:1358598
EAN:4010858341732

Produktdetails : 10X1730 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Innenlänge | 1730 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1752 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage