22X2235 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C88/22x2235Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874473
Mecaline:C88/C2290 - 889275
Rubix:2974835
Hersteller:889275
EAN:3660338418280
22X2235 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C88/22x2235Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc88
Innenlänge2235 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2235 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C88/22x2235Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc88
Innenlänge2235 mm
Außenlänge2290 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2290 mm
35,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,86 € inkl. MwSt.