17X5003 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B197/17x5003Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B197/B5043 - 888984
Rubix:2974445
Hersteller:888984
EAN:3660338415371
17X5003 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B197/17x5003Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb197
Innenlänge5003 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X5003 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B197/17x5003Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb197
Innenlänge5003 mm
Außenlänge5043 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge5043 mm
56,46 exkl. MwSt.
/ Stück
67,19 inkl. MwSt.