KKA6S-04M Schnellsteckkupplung, Sus304

KK S Koppler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KKA6S-04M
Rubix:2200058
Hersteller:00060129
EAN:3618036074710
KKA6S-04M Schnellsteckkupplung, Sus304
Technische Zusammenfassung
Anschluss 1r 1/2 męski (bspt)
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KKA6S-04M Schnellsteckkupplung, Sus304


S-Kupplung mit Stecker und Buchse, Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 304
Dichtungsmaterial: Fluorpolymer (speziell FKM)
Gewinde, Größen: R, Rc, von 1/8 bis 1 1/2
Betriebstemperatur: -5 bis 150 °C
Rückschlagventil in Stecker und Buchse integriert
Fettfrei.
KKA_S, S-Kupplung, Edelstahl / Buchse

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x54x35 mm
Bruttogewicht158 g
Anschluss 1r 1/2 męski (bspt)
Werkstoffrostfreier stahl
Max. Temperatur150 °C
Gewicht0,1604 kg
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,01 exkl. MwSt.
/ Stück
147,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage