Einwegkittel GISS 884246, Größe: M | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Polypropylen
KITTEL 40 g/m² OHNE TASCHEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:884246
Rubix:3040061
EAN:3660338376832






Dokumente
Produktdetails : 884246 40 G/M GR. M HELLBLAU Einwegmantel PP Hemdkragen keine Taschen Druckknöpfe
Der GISS-Einwegkittel aus 40 g/m² Polypropylen-Vliesstoff wurde speziell für den leichten und wirksamen Schutz in professionellen Arbeitsumgebungen entwickelt. Er eignet sich für den Kontakt mit Lebensmitteln und trägt zur Aufrechterhaltung der Hygienestandards bei, während er zuverlässig vor ungiftigem Staub schützt.
Eigenschaften:
Dieser Einwegkittel besteht aus atmungsaktivem, leichten Polypropylen-Vliesstoff. Der Hemdkragen und die latexfreien, elastischen Bündchen bieten hohen Tragekomfort und sicheren Sitz während der Nutzung. Auf Taschen wurde bewusst verzichtet, um Kontaminationsrisiken zu vermeiden. Je nach Ausführung erfolgt der Verschluss über weiße Kunststoffdruckknöpfe, einen Reißverschluss oder einen Klettverschluss. Das durchdachte Design verhindert Staubansammlungen und gewährleistet optimale Hygiene – ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche.
Spezifikationen:
• Material: Polypropylen-Vliesstoff
• Flächengewicht: 40 g/m² (± 3)
• Wiederverwendbar: Nein
• Farben: Weiß, Hellblau, Hellgrün
• Größen: Große Auswahl erhältlich
• Verschlussarten: Kunststoffdruckknöpfe, Reißverschluss oder Klettverschluss (modellabhängig)
• Kragen: Hemdkragen
• Ärmelbündchen: Latexfrei, elastisch
• Verpackung: Einzeln im Polybeutel
• Lebensmittelecht
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (Kategorie 1 – geringe Risiken)
• Konform mit den Vorschriften für Materialien und Gegenstände mit Lebensmittelkontakt
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke von Rubix und wurde vor über 25 Jahren in Frankreich eingeführt. Sie bietet zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen im Bereich Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitssicherheit. Heute vertrauen nahezu 40.000 Kunden in Europa auf GISS-Produkte, die höchsten europäischen Standards entsprechen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Schutzlösungen – von Kopf bis Fuß – und stellt Sicherheit sowie Komfort der Anwender in den Mittelpunkt.
Eigenschaften:
Dieser Einwegkittel besteht aus atmungsaktivem, leichten Polypropylen-Vliesstoff. Der Hemdkragen und die latexfreien, elastischen Bündchen bieten hohen Tragekomfort und sicheren Sitz während der Nutzung. Auf Taschen wurde bewusst verzichtet, um Kontaminationsrisiken zu vermeiden. Je nach Ausführung erfolgt der Verschluss über weiße Kunststoffdruckknöpfe, einen Reißverschluss oder einen Klettverschluss. Das durchdachte Design verhindert Staubansammlungen und gewährleistet optimale Hygiene – ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche.
Spezifikationen:
• Material: Polypropylen-Vliesstoff
• Flächengewicht: 40 g/m² (± 3)
• Wiederverwendbar: Nein
• Farben: Weiß, Hellblau, Hellgrün
• Größen: Große Auswahl erhältlich
• Verschlussarten: Kunststoffdruckknöpfe, Reißverschluss oder Klettverschluss (modellabhängig)
• Kragen: Hemdkragen
• Ärmelbündchen: Latexfrei, elastisch
• Verpackung: Einzeln im Polybeutel
• Lebensmittelecht
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (Kategorie 1 – geringe Risiken)
• Konform mit den Vorschriften für Materialien und Gegenstände mit Lebensmittelkontakt
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke von Rubix und wurde vor über 25 Jahren in Frankreich eingeführt. Sie bietet zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen im Bereich Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitssicherheit. Heute vertrauen nahezu 40.000 Kunden in Europa auf GISS-Produkte, die höchsten europäischen Standards entsprechen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Schutzlösungen – von Kopf bis Fuß – und stellt Sicherheit sowie Komfort der Anwender in den Mittelpunkt.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz vor ungiftigem Staub
• Verschiedene Verschlussoptionen für individuellen Komfort
• Angenehmer Sitz dank latexfreier Bündchen und Hemdkragen
• Verschiedene Verschlussoptionen für individuellen Komfort
• Angenehmer Sitz dank latexfreier Bündchen und Hemdkragen
Anwendungen
Der GISS-Einwegkittel eignet sich ideal für die Lebensmittelindustrie, Großküchen, industrielle Instandhaltung sowie medizinische und hygienisch sensible Bereiche. Auch Besucher in kontrollierten Zonen und Mitarbeitende in Umgebungen mit hohen Sauberkeitsanforderungen profitieren von dieser leichten, hygienischen Schutzbekleidung.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Kategorie | 1 |
| Werkstoff | polypropylen |
| Grammatur | 40 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
58,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort