6101 WEISS 31.7X30.5CM ROLLEX60TUCH Wettask PowerClean VE: 6

Kimtech Wettask 6101

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wypall:6101
Rubix:3849209
EAN:16923589406104
KIM-6101 Rolle / Weiß, 31.70 x 30.50 cm

Produktdetails : 6101 WEISS 31.7X30.5CM ROLLEX60TUCH Wettask PowerClean VE: 6


Kimtech® Wettask™ Systemwischtücher für Lösungsmittel wurden für den Gebrauch mit dem Kimtech® Wettask™ Rollenspendereimer entwickelt. Dieses nachfüllbare, luftdichte Wischsystem enthält diese Reinigungstücher, auf die Sie die gewünschten Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungsmittel geben können. Dadurch sind Sie bei bestimmten Aufgaben flexibel, während gleichzeitig die Sicherheit erhöht wird, da nichts verschüttet werden kann. Dank der Hydroknit™-Technologie sind die Reinigungstücher reißfest und saugfähig; sie eignen sich besonders für das allgemeine Reinigen mit Lösungsmittel. Durch den einzigartigen, selbstschließenden Deckel des Kimtech® Wettask™ Systems wird der Kontakt von Mitarbeitern mit schädlichen VOCs reduziert, indem das System jederzeit geschlossen ist und so nichts verschüttet werden kann. Perfekt für Umgebungen im Gesundheitswesen – diese kleinen, perforierten Reinigungstücher sind ideal für Bereiche, in denen es vor allem auf Hygiene und Sicherheit ankommt. Diese industriellen Reinigungstücher werden für ein schnelles und einfaches Nachfüllen in Rollen geliefert. Diese Kimberly-Clark Reinigungstücher sind mit dem Kimtech® Wettask™ Rollenspendereimer (Produktcode 7919) kombinierbar. Jedes einzelne Reinigungstuch misst 32 cm (L) x 31 cm (B). Jede Nachfüllpackung enthält eine Reinigungstuchrolle mit 60 weißen Kimtech® Wettask™ Reinigungstüchern für Lösungsmittel Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass Reinigungstücher reißfest und saugfähig sind Für den Gebrauch mit dem Kimtech® Wettask™ Rollenspendereimer entwickelt; ein nachfüllbares, luftdichtes Wischsystem; Reinigungstücher können mit den gewünschten Lösungsmitteln, Chemikalien oder Reinigungsmitteln verwendet werden Durch den einzigartigen, selbstschließenden Deckel des Kimtech® Wettask™ Systems wird der Kontakt von Mitarbeitern mit schädlichen VOCs reduziert, indem das System jederzeit geschlossen ist und so nichts verschüttet werden kann Perfekt für industrielle Umgebungen. Diese Reinigungstuchrolle ist ideal für Umgebungen, in denen es vor allem auf Hygiene und Sicherheit ankommt

Technische Informationen


Attribute
Lebensmittelkontaktja
95,93 € exkl. MwSt.
/ Packung
114,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std