7623 WEISS 38X34CM ROLLEX600TUCH PURE* Wischtücher Großrolle

KIMTECH PURE* Reinigungstücher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kimtech:7623010
Rubix:1716918
Hersteller:7623010
EAN:05027375019692
KIM-7623 KIMTECH Pure Wischtücher weiss 34x38 cm

Technische Zusammenfassung

Formatanzahl600
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7623 WEISS 38X34CM ROLLEX600TUCH PURE* Wischtücher Großrolle


Die Kimtech® Pure 7623 Wischtücher wurden speziell für den Einsatz in streng kontrollierten Umgebungen entwickelt. Ideal für die Pharmaindustrie, Biotechnologie, Medizintechnik und Lebensmittelproduktion sorgen sie für ein effizientes Trockenwischen bei maximaler Hygiene und höchster Kontaminationskontrolle. Dieses leistungsstarke Produkt schützt die Integrität von empfindlichen Geräten und kritischen Oberflächen und erfüllt dabei die strengsten Qualitätsstandards.

Eigenschaften:
Die Kimtech® Pure 7623 Wischtücher sind als Rollen mit zentraler Entnahme erhältlich und bestehen aus 600 weißen Blättern. Hergestellt aus reinen, nicht texturierten Fasern, verfügen sie über eine geringe Saugfähigkeit, was sie ideal für die Reinigung empfindlicher oder präziser Oberflächen macht. Ihre Kompatibilität mit verschiedenen Spendern (Wand- oder mobile Halterungen) ermöglicht eine flexible Nutzung in unterschiedlichen Arbeitsbereichen, reduziert Abfall und gewährleistet eine optimale Hygiene dank kontrollierter Einzelblatt-Entnahme.

Spezifikationen:
• Produkttyp: Perforierte Rolle
• Anzahl Formate: 600
• Formatgröße: 38 cm x 34 cm
• Farbe: Weiß
• Lagen: 1-lagig
• Fasertyp: Rein
• Texturiert: Nein
• Kerndurchmesser: 6 cm
• Verpackungsart: Umwickelte Rolle
• Rollentyp: Großrolle mit hoher Kapazität

Normen:
Die Kimtech® Pure Wischtücher sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Die ISO-9001-Zertifizierung bestätigt das Engagement für gleichbleibende Qualität und kontinuierliche Verbesserung. ISO 14001 unterstreicht die Verpflichtung, Umweltauswirkungen zu reduzieren und Nachhaltigkeit in der Produktionssteuerung aktiv umzusetzen.

Informationen zur Marke:
Kimtech® ist eine Marke von Kimberly-Clark, die sich auf Wischtuch- und Schutzlösungen für kritische und kontrollierte Umgebungen spezialisiert hat. In diesen Bereichen kann schon ein kleiner Fehler die Prozesssicherheit und Qualität gefährden. Deshalb entwickelt Kimtech Hochleistungsprodukte, wie Handschuhe, Schutzkleidung, Masken und Zubehör, die unsichtbare Schwachstellen in der Schutzkette eliminieren. Jedes Produkt wird nach den strengsten Normen geprüft und bietet umfassenden Schutz für Menschen und Prozesse in jeder kritischen Phase. Zudem setzt Kimberly-Clark auf 100 % reine Fasern aus nachhaltigen Quellen, lenkt 97 % der Produktionsabfälle von Deponien ab und verfolgt eine aktive Strategie zur Reduzierung des Wasserverbrauchs an allen Standorten.

Stärken

• Optimales Trockenwischen in kritischen Bereichen
• Kompatibel mit zahlreichen Spendern
• Geringe Saugfähigkeit, um empfindliche Oberflächen nicht zu sättigen
• Großrolle mit hoher Kapazität: 600 Blatt
• Weniger Abfall durch kontrollierte Einzelblatt-Entnahme

Anwendungen

Diese Wischtücher sind für sensible Umgebungen wie Pharma-Labore, Biotechnologie-Produktionsbereiche, Medizintechnik-Werkstätten und die Lebensmittelindustrie vorgesehen. Sie eignen sich perfekt für das Trockenwischen von Geräten, Arbeitsflächen und technischen Anlagen. Dank der geringen Saugfähigkeit wird die Übertragung von Kontaminanten vermieden und eine präzise Reinigung in Bereichen gewährleistet, in denen Sauberkeit oberste Priorität hat. Sie sind kompatibel mit Wand- und Standspendern der Referenzen 6146, 6154 und 6155 für eine optimale Integration an unterschiedlichen Arbeitsplätzen.

Technische Informationen


Attribute
Formatanzahl600
Lebensmittelkontaktnein
129,15 exkl. MwSt.
/ Stück
153,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std