KFG2H1075-02 Edelstahl Klemmverschraubung Gerade mit Aussengewinde
Pneumatische Steckverschraubung SMC
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:KFG2H1075-02
Rubix:2176292
Hersteller:KFG2H1075-02

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | metallteile: rostfreier stahl 316; dichtungsteile: spezial-fkm |
|---|---|
| Anschluss 1 | r/rc |
Produktdetails : KFG2H1075-02 Edelstahl Klemmverschraubung Gerade mit Aussengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | metallteile: rostfreier stahl 316; dichtungsteile: spezial-fkm |
|---|---|
| Anschluss 1 | r/rc |
| Profil | kfg2h |
| Anschluss 2 | 10 |
| Typ | klemmverschraubung gerade mit außengewinde |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std