KFF08N-02 Klemmverschraung Gerade mit Innengewinde

KF-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KFF08N-02
Rubix:3067754
KFF08N-02 Klemmverschraung Gerade mit Innengewinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (körper c3604bd, c3771be); nylon66 (klemmring/sleeve)
Anschluss 1rc(pt) 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KFF08N-02 Klemmverschraung Gerade mit Innengewinde


KF-Einsteckverschraubungen eignen sich für den Einsatz mit Schläuchen aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Der Einsteckmechanismus gewährleistet eine zuverlässige Haltekraft auf beiden Seiten des Schlauchs (innen und außen). Die KF-Serie kann in einem weiten Druckbereich vom Vakuum bis zu einem Druck von 1.0MPa verwendet werden.
KFF, Klemmverbindungen, Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing (körper c3604bd, c3771be); nylon66 (klemmring/sleeve)
Anschluss 1rc(pt) 1/4
Profilgerade
Anschluss 28
Max. Temperatur60 °C
Typklemmverbindung gerade (kff) mit innengewinde
Rohrdurchmesser8 mm
2,95 exkl. MwSt.
/ Stück
3,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen