12B-2 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 12B-2 Z 50 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P12B2050
Rubix:3168152
Hersteller:883208
EAN:3660338366253

Produktdetails : 12B-2 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 12B-2 Z 50 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 12B-2 Z 50 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 50 |
| ISO-Code | 12b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 29 mm |
| Nabendurchmesser | 136 mm |
| Gesamtbreite | 62 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 312,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage