20B-2 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 20 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P20B2020
Rubix:3168191
EAN:3660338300905

Produktdetails : 20B-2 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 20 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 20B-2 Z 20 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 20 |
| ISO-Code | 20b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 25 mm |
| Richtdurchmesser | 202,98 mm |
| Außendurchmesser | 218,1 mm |
| Gesamtbreite | 80 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 218,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage