16B-2 Z 34 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 16B-2 Z 34 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B2034
Rubix:3168170
EAN:3660338300240
16B-2 Z 34 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 16B-2 Z 34 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne34
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 34 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 16B-2 Z 34 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 16B-2 Z 34 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne34
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser275,28 mm
Außendurchmesser287 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser287 mm
370,81 exkl. MwSt.
/ Stück
441,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage