16B-2 Z 27 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 16B-2 Z 27 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P16B2027
Rubix:3168164
EAN:3660338300189

Produktdetails : 16B-2 Z 27 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 16B-2 Z 27 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 16B-2 Z 27 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 27 |
| ISO-Code | 16b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 25 mm |
| Richtdurchmesser | 218,79 mm |
| Außendurchmesser | 229,6 mm |
| Gesamtbreite | 70 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 229,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage