05B-2 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 05B-2 Z 17 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P05B2017
Rubix:3168043
EAN:3660338296598
05B-2 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 05B-2 Z 17 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung8 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 05B-2 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 05B-2 Z 17 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 05B-2 Z 17 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung8 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne17
ISO-Code05b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser10 mm
Richtdurchmesser43,53 mm
Außendurchmesser46,8 mm
Gesamtbreite20 mm
Kopfkreisdurchmesser46,8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,77 exkl. MwSt.
/ Stück
8,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage