3510007555 Kettenhaftspray 500ml

Kettenhaftspray

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:98120500
Rubix:1041210
Hersteller:98120500
EAN:4317784305587
3510007555 Kettenhaftspray 500ml E-COLL
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510007555 Kettenhaftspray 500ml


Kettenhaftspray 500ml E-COLL
Kettenhaftspray Ausführung: Temperaturbeständig von -30 °C bis +110 °C, feuchtigkeitsverdrängend, rostlösend und wasserabweisend. Sehr gute Haftfähigkeit, läuft auch an warmen Flächen nicht ab. Anwendung: Geeignet für die Gängigmachung. Besonders haftfähiges Langzeitfett für die Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten und vielem mehr. O/X-Ring-getestet. Ideal für Ketten, Drahtseile, Gestänge aller Art, O-Ringe, Scharniere, Gelenke, Kugellager, Kabelzüge, Türschlösser, Ketteninnenlagerschmierung, Zahnrad- und Schneckengetriebe aller Art. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode34039900
8,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std