9116374030 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 40/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBK040
Rubix:2150371
Hersteller:KBK040
EAN:4250187501388
9116374030 Kernbohrer HSS 40,0 mm, Schnittiefe 30 m

Produktdetails : 9116374030 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 40/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
54,23 exkl. MwSt.
/ Stück
64,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std