866689 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 32 X 30 mm

Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:866689
Rubix:3241030
EAN:3660338207754
866689 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 32 X 30 mm

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Durchmesser32 mm
Schnitttiefe30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 866689 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 32 X 30 mm


Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 32 x 30 mm

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Durchmesser32 mm
Schnitttiefe30 mm
Aufnahmetypweldon
Befestigungsdurchmesser19,05 mm
48,32 exkl. MwSt.
/ Stück
57,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen