866667 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 15 X 30 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:866667
Rubix:3240986
EAN:3660338207532


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 15 mm |
| Schnitttiefe | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : 866667 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 15 X 30 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 15 x 30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 15 mm |
| Schnitttiefe | 30 mm |
| Aufnahmetyp | weldon |
| Befestigungsdurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage