866670 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 17 X 30 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:866670
Rubix:3240992
EAN:3660338207563


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 17 mm |
| Schnitttiefe | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : 866670 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 17 X 30 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 17 x 30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 17 mm |
| Schnitttiefe | 30 mm |
| Aufnahmetyp | weldon |
| Befestigungsdurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen