866697 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 40 X 30 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:866697
Rubix:3241046
EAN:3660338207839


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm |
| Schnitttiefe | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : 866697 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 40 X 30 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 40 x 30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm |
| Schnitttiefe | 30 mm |
| Aufnahmetyp | weldon |
| Befestigungsdurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std