866733 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 28 X 55 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:866733
Rubix:3241023
EAN:3660338208171


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 28 mm |
| Schnitttiefe | 55 mm |
Produktdetails : 866733 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 28 X 55 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 28 x 55 mm
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 28 mm |
| Schnitttiefe | 55 mm |
| Aufnahmetyp | weldon |
| Befestigungsdurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage