SPZ3150 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 3150 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPZ3150E - 889639
Rubix:2975267
Hersteller:889639
EAN:3660338421921
SPZ3150 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 3150 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge3150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ3150 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 3150 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge3150 mm
Innenlänge3113 mm
Außenlänge3163 mm
Stärke8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,11 exkl. MwSt.
/ Stück
28,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std