SPA1120 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1120 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857614
Mecaline:SPA1120E - 889293
Rubix:2974908
Hersteller:889293
EAN:3660338418464
SPA1120 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1120 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1120 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1120 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1120 mm
Innenlänge1075 mm
Außenlänge1138 mm
Stärke10 mm
11,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std