SPZ1387 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1387 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857867
Mecaline:SPZ1387E - 889575
Rubix:2975203
Hersteller:889575
EAN:3660338421280

Produktdetails : SPZ1387 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1387 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1387 mm |
| Innenlänge | 1350 mm |
| Außenlänge | 1400 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std