SPZ1450 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1450 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857871
Mecaline:SPZ1450E - 889580
Rubix:2975208
Hersteller:889580
EAN:3660338421334
SPZ1450 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1450 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1450 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1450 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1450 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1450 mm
Innenlänge1413 mm
Außenlänge1463 mm
Stärke8 mm
11,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,38 € inkl. MwSt.