SPB4500 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPB1930 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPB4500 SUPERHC
Rubix:1578026
Hersteller:933904500
EAN:5412571080810




Produktdetails : SPB4500 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPB1930 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Stärken
• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Normen.
• UNISET tuning system.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Normen.
• UNISET tuning system.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 4500 mm |
| Innenlänge | 4440 mm |
| Außenlänge | 4522 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | super hc |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage