XPZ1270 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1270 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPZ1270MC - 889882
Rubix:2975516
Hersteller:889882
EAN:3660338424359

Produktdetails : XPZ1270 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1270 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Richtlänge | 1270 mm |
| Außenlänge | 1283 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage