XPA1357 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1357 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:XPA1357MC - 889701
Rubix:2975333
Hersteller:889701
EAN:3660338422546
XPA1357 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1357 Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilxpa
Richtlänge1357 mm
Außenlänge1375 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1357 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1357 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge1357 mm
Außenlänge1375 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,88 exkl. MwSt.
/ Stück
16,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen