XPA1757 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1757 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:XPA1757MC - 889725
Rubix:2975357
Hersteller:889725
EAN:3660338422782
XPA1757 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1757 Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilxpa
Richtlänge1757 mm
Außenlänge1775 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1757 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1757 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge1757 mm
Außenlänge1775 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,95 exkl. MwSt.
/ Stück
21,36 inkl. MwSt.