XPB2900 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2900 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:883650
Mecaline:XPB2900MC - 889825
Rubix:2975459
Hersteller:889825
EAN:3660338423789
XPB2900 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2900 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpb
Richtlänge2900 mm
Außenlänge2922 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPB2900 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2900 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpb
Richtlänge2900 mm
Außenlänge2922 mm
Obere Breite16 mm
Höhe13 mm
51,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage