XPA807 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 807 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:XPA807MC - 889773
Rubix:2975405
Hersteller:889773
EAN:3660338423260
XPA807 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 807 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge807 mm
Außenlänge825 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA807 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 807 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge807 mm
Außenlänge825 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
8,45 exkl. MwSt.
/ Stück
10,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std