XPZ1700 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1700 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:864490
Mecaline:XPZ1700MC - 889908
Rubix:2975542
Hersteller:889908
EAN:3660338424618

Produktdetails : XPZ1700 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1700 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Richtlänge | 1700 mm |
| Außenlänge | 1713 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std