XPB2150 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2150 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPB2150MC - 889810
Rubix:2975443
Hersteller:889810
EAN:3660338423635

Produktdetails : XPB2150 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2150 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 2150 mm |
| Außenlänge | 2172 mm |
| Obere Breite | 16 mm |
| Höhe | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std