XPC3150 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 3150 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:XPC3150MC - 889851
Rubix:2975485
Hersteller:889851
EAN:3660338424045
XPC3150 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 3150 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpc
Richtlänge3150 mm
Außenlänge3180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPC3150 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 3150 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpc
Richtlänge3150 mm
Außenlänge3180 mm
Obere Breite22 mm
Höhe18 mm
108,72 exkl. MwSt.
/ Stück
129,38 inkl. MwSt.